カーメイト
ブラングチャージスプレー
香りが復活。ブラング紙製の吊下げ型芳香剤専用スプレー。香りのチャージ約45枚分出来ます。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
85
取付
吊下げ型
高さ(mm)
180
奥行(mm)
33
内容量(mL)
30
香り
ホワイトムスク
内容量
1個
注意
※ブラング紙製吊下げ型芳香剤専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47673704
L951
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください