カーメイト
ブラングエアリング2P
ラグジュアリーな香り。高濃度の香料を含浸し消臭剤配合。エアコン取付タイプ。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
85
取付
エアコン取付
高さ(mm)
180
奥行(mm)
38
内容量(g)
1.5
香り
ホワイトムスク
入数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47673747
H1611
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください