INNO
パッキングベルト60
ワンタッチバックル採用で楽々パッキング。
用途
キャリア取付
幅(mm)
90
色
グリーン
高さ(mm)
200
奥行(mm)
35
入数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47673817
IN554-3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください