INNO
ジョイントバー
取付簡単。工具不要。
用途
キャリア取付
幅(mm)
800
色
BK
高さ(mm)
87
奥行(mm)
110
内容量
1個
注意
※ステーセットSU専用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47674070
IN-JK
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください