INNO
SU取付フック
車種専用設計の取付フック。
用途
キャリア取付
幅(mm)
364
高さ(mm)
75
奥行(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47674176
K325
エッセ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47674167
K300
オデッセイ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください