曜日別特売

ジムニー専用ドリンクホルダー

ジムニー専用ドリンクホルダー - SEIWA(セイワ)
(1件のレビュー)

ジムニー専用ドリンクホルダー。運転席側。工具不要の簡単取付。

用途車の車内用品幅(mm)220高さ(mm)180奥行(mm)118内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47674246WA98
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 自車に装着
農・林・水産業

とても工夫されていて、よくできた商品だと思いました。気に入っていたのですが、デイラーで陸運支局の指導があり装着していると車検に通らないので外して欲しいとの申し入れがあり、装着2週間で廃棄となりました。各県、販売店により扱いが異なる可能性もありますので、注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする