SEIWA(セイワ)
フィットコードソケット3
プラグ抜け防止機能付きでドライブレコーダーに最適。。DCソケット3個。
用途
車の車内用品
幅(mm)
90
色
ブラック
高さ(mm)
180
奥行(mm)
40
電圧(V)
DC12/24
内容量
1個
注意
※DC12/24兼用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47674298
F316
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください