SEIWA(セイワ)
マグネットドアガード
シリコン素材でドアエッジをキズから守ります。強力マグネットで取付。
用途
車のキズ防止
幅(mm)
110
色
カーボン
高さ(mm)
180
奥行(mm)
15
長さ(cm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47674386
K428
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください