曜日別特売

オートスマタブホルダー

オートスマタブホルダー - SEIWA(セイワ)

エンジンを切ってもアームが動きます。アームが自動でスマホをホールドするスマタブホルダー。ボールジョイント採用で角度調整可能です。低めに設置可能なローポジションアーム採用。タイプC型2又ケーブルと落下防止用ケーブル付属。

用途車の携帯ホルダー幅(mm)145取付吸盤高さ(mm)170奥行(mm)88内容量1個
注意
※スマタブの幅126ミリから184ミリまで。厚み15ミリまで。重さ500g以下。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47674420WA83
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする