SEIWA(セイワ)
変換USBリールケーブル
リール式。充電やデータ転送可能です。USB-AとタイプCの2通りのプラグが使用出来ます。PD急速充電60W対応。
用途
車の車内用品
幅(mm)
70
高さ(mm)
180
奥行(mm)
43
長さ(cm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47674535
D612
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください