SEIWA(セイワ)
DCパワープラグケーブルセット
USB-Aポート2個搭載。通電LED付。充電やデータ通信が出来るUSBケーブルAtoCが付属。
用途
車の車内用品
幅(mm)
85
高さ(mm)
180
長さ(m)
1
奥行(mm)
55
電圧(V)
DC12/24
出力
5V2.4A
内容量
1個
注意
※DC12/24兼用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47674560
D620
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください