SEIWA(セイワ)
LEDフロアライト4連
高照度LEDを5個内臓したライトユニットによりフロアを4ケ所ライトUP出来ます。3タイプのカラー切替が出来ます。残光機能付きでエンジンをOFF時にゆっくりと消えていきます。。
用途
車の車内用品
幅(mm)
90
色
ブルー/ブルーホワイト/ホワイト
高さ(mm)
180
奥行(mm)
40
内容量
1個
注意
※DC12専用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47674587
F336
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください