SEIWA(セイワ)
5ポートUSBマルチチャージャー
DCプラグにUSB-A3ポートとケーブルの先にUSB-A2ポート搭載したDC/USB出力変換充電器です。5台同時に充電が出来ます。通電LED付。
用途
車の車内用品
幅(mm)
105
色
ブラック
高さ(mm)
180
長さ(m)
1.5
奥行(mm)
30
電圧(V)
DC12/24
出力
(USB合計)6.2A
内容量
1個
注意
※DC12/24兼用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47674630
F322
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください