横浜油脂工業(Linda)
アル・イレーザー
除菌用アルコール製剤
厨房の衛生管理、生産ラインの洗浄と除菌。
看護や介護の現場や手袋の除菌。
スプレーするだけで簡単に除菌できます。
成分
エタノール(67.890%)、乳酸ナトリウム(0.025%)精製水(32.085%)
区分
雑貨
エタノール濃度(w/w%)
67.89
エタノール濃度(v/v%)
75
効果
除菌
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47891386
3771
1箱(4L×3本)
減容容器
¥
18,000
¥
9,898
¥
10,690
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47891395
3770
1缶(15kg)
アトロン缶
¥
15,600
¥
8,598
¥
9,286
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47891404
3772
1箱(1L×12本)
スプレーボトル
¥
23,520
¥
13,980
¥
15,098
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください