菊水化学工業
KSクリーナー
内外装の仕上工事におけるカビ・藻の殺菌除去をします。
清水で50倍に希釈して使用します。
用途
一般建築物の内外装
カビの殺菌及び除去
仕様
所要量:約250m
2
/1kg、約4g/m
2
、施工方法:ローラー塗り/はけ塗り、施工器具:ウールローラー/はけ等、設計価格材工共:650円/m
2
主成分
塩素系
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水(50倍希釈)
内容量
1個(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47674648
-
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください