曜日別特売

トンボ ニューセレクトバケツ(蓋付)

トンボ ニューセレクトバケツ(蓋付) - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ ニューセレクトバケツ(蓋付) - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

便利な目盛付きバケツ、蓋付セット。
持ち手が手にやさしい丸みのある形状で、にぎりやすくなっています。

用途食品衛生法適合の素材を使用しているので、飲料水の保存にもお使いいただけます。形状材質ポリプロピレン特性目盛付ブルー容量(L)5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約230×200商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47675330-5
960
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする