曜日別特売

FLK-1LAC/APAC小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器

FLK-1LAC/APAC小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器 - フルーク(FLUKE)

VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能
数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止

5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ
電源ポタン長押しでブザー音無しモード

入手が容易な単4電池を使用
安心の2年保証

用途
小型ながら安全に配慮した

プロフェッショナル用検電器
付属品単4電池×2寸法(mm)122×19×14パイプ径(Φmm)6.4~35測定対象パイププラグK型ミニプラグ測定レンジ-29℃~149℃保証期間2年熱電対K型動作温度範囲(℃)-10~ 50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859500FLK-1LAC/APAC
7,200
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする