曜日別特売

マルチテスター ポケットサイズ バックライト付 多機能型 FLUKE-107

マルチテスター ポケットサイズ バックライト付 多機能型 FLUKE-107 - フルーク(FLUKE)マルチテスター ポケットサイズ バックライト付 多機能型 FLUKE-107 - フルーク(FLUKE)

平均値測定
バックライト機能、ストラップ付
デューティ比測定
1m落下試験合格
推奨ケース C50

用途ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、SMART STRAPマグネットストラップ寸法(mm)142×69×28周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz電池単4電池×2交流電圧6.000V、60.00V、600.0V (40~500Hz)、600.0mV直流電圧6.000V、60.00V、600.0V直流電流4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流4.000A、10.00A(40~200Hz)防塵防水性能IP40静電容量50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF確度抵抗:±(0.5%+2カウント)保管温度範囲(℃)-30~60動作温度範囲(℃)0~40基本確度直流電圧:±(0.5%+3カウント)、直流電流:±(1.5%+3カウント)、交流電圧:±(1%+3カウント)、交流電流:±(1.5%+3カウント)、静電容量:±(2%+5カウント)、周波数:±(0.1%+3カウント)、交流mV:±(3%+3カウント)カテゴリー測定:CAT III 600Vカウント方式表示:6000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859509FLUKE-107
13,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする