絶縁抵抗測定 5レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避豊富なマルチメーター測定項目ローパスフィルターでモーターインバーター測定絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能PI/DARテスト
用途絶縁抵抗計機能付き付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165× 絶縁試験スイッチ付きプローブ、80BK-A、単3電池×4トラスコ品番836-9099寸法(mm)203×100×50定格絶縁電圧(V)50、100、250、500、1000温度測定範囲(℃)-40.0~537.0周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz交流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V直流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V直流電流400mA、60mA抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm保証期間3年交流電流400mA、60mA静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-033 CAT IV 600V/CAT III 1000V確度抵抗:±(0.9%+2カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)材質(チップ)ステンレス保管温度範囲(℃)-40~60チップタイプ先端:2平面 14長有効最大表示値2GΩ動作温度範囲(℃)-20~55基本確度直流電圧:±(0.09%+2カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電流:±(1.5%+2カウント)、静電容量:±(1.2%+2カウント)、周波数:±(0.1%+1カウント)IP等級IP40内容量1個