曜日別特売

FLUKE 287 真の実効値型電子機器用ログ記録マルチメーター

FLUKE 287 真の実効値型電子機器用ログ記録マルチメーター - フルーク(FLUKE)FLUKE 287 真の実効値型電子機器用ログ記録マルチメーター - フルーク(FLUKE)

50000カウント、3.5インチバックライト付きディスプレイ画面解像度(320x240)トレンドキャプチャー機能によりPCを使わずにロギングデーターを確認可能最大10000ポイントの測定値または15000ポイントのイベント記録が可能。保存した測定値に自動で時刻をスタンプする実時間時計10Aまでの測定(30秒間以内20Aまで測定可能)推奨ケース:C280

用途最高確度デジタル・マルチメーター付属品TL71テストリード、AC175 わに口クリップ、単3電池×6、FlukeView Formsソフトウェア、テストプローブ、温度プローブ、マグネットストラップ、USBケーブル・アダプター、ソフト・ケース寸法(mm)222×102×60温度測定範囲(℃)K型熱電対:’-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、 999.99kHzプラグ4バナナ・プラグ交流電圧50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V直流電圧50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V直流電流500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A抵抗500.00ohm、5.0000kohm、50.000kohm、500.00kohm、5.0000Mohm、30.00Mohm、50.00Mohm、500.0Mohm保証期間ライフタイム交流電流500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、 100.0μF、1000 μF、10.00mF、100.0mF確度抵抗:±(0.05%+2カウント)保管温度範囲(℃)-40~60動作温度範囲(℃)-20~55基本確度直流電圧:±(0.025%+2カウント)、直流電流:±(0.05%+10カウント)、交流電圧:±(0.3%+25カウント)、交流電流:±(0.6%+5カウント)、静電容量:±(1%+5カウント)、周波数:±(0.005%+5カウント)、、温度測定:±(1%+10カウント)カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000Vカウント方式表示:50000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859570FLUKE-287/FVF/SI
114,600
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする