FLUKE-317 KR JP最小分解能0.01Aのクランプ・メーター

FLUKE-317 KR JP最小分解能0.01Aのクランプ・メーター - フルーク(FLUKE)FLUKE-317 KR JP最小分解能0.01Aのクランプ・メーター - フルーク(FLUKE)

突入電流と周波数測定(Fluke 319)で、モーターや照明機器を簡単に測定
暗い場所でも視認性が高い、バックライト付き大型ディスプレイ
片手で操作できるスリム化された外観とダイヤルデザインが、より便利で安全な試験を実現
□ーバスフィルター内蔵(900Hz)

用途最小分解能0.01Aのクランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単4電池×3、TL75テスト・リード寸法(mm)162.4×58.2×30.5交流電圧600.0V直流電流40.00A/600.0A抵抗400.0Ω/4000Ω保証期間1年交流電流40.00A/600.0A防塵防水性能IP40最大測定導体径(Φmm)37基本確度直流電流:±(1.6%+6カウント):50Hz~60Hz、40A レンジ、±(1.5%+ 5カウント):50HZ-60HZ、600Aレンジ、交流電圧、交流電圧:±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hzカテゴリー測定:CAT III 600V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859579FLUKE-317 KR JP
32,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする