曜日別特売

クランプメータ AC200A 真の実効値 AC/DC FLUKE-353

クランプメータ AC200A 真の実効値 AC/DC FLUKE-353 - フルーク(FLUKE)クランプメータ AC200A 真の実効値 AC/DC FLUKE-353 - フルーク(FLUKE)

5000V (Fluke 1550C)

付属品
ソフト・ケース、単3電池×6、TL224テスト・リード(355)、TP38テスト・プローブ(355)、
AC 285わに口クリップ(355)
用途2000アンペア・クランプ・メーター寸法(mm)300×98×52直流電流40.00A/400.0A/2000A保証期間3年交流電流40.00A/400.0A/1400A防塵防水性能IP42最大測定導体径(Φmm)58基本確度直流電流:±(1.5%+15カウント)@40Aレンジ、±(1.5%+5カウント)@400A、2000Aレンジカテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859597FLUKE-353
174,800
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする