曜日別特売

クランプメータ AC200A 真の実効値 AC/DC FLUKE-355

クランプメータ AC200A 真の実効値 AC/DC FLUKE-355 - フルーク(FLUKE)クランプメータ AC200A 真の実効値 AC/DC FLUKE-355 - フルーク(FLUKE)

高周波ノイズを除去する□一パスフィルター機能

INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
交流と直流が重畳しても測定可能なAC+DCモード
電圧や抵抗も測定できるFluke355

用途2000アンペア・クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×6、TL224テスト・リード(355)、TP38テスト・プローブ(355)、AC 285わに口クリップ(355)寸法(mm)300×98×52応答時間温度確度:500ms温度センサー温度確度:NTC交流電圧4.000V/40.00V/400.0V/600V直流電圧4.000V/40.00V/400.0V/1000V直流電流40.00A/400.0A/2000A抵抗400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ保証期間3年交流電流40.00A/400.0A/1400A防塵防水性能IP42確度【相対湿度】5%~10%、90%~100% R.H. @23℃:±5.0%R.H.、10%~90% R.H. @23℃: ±2.5%R.H.最大測定導体径(Φmm)58基本確度直流電流:±(1.5%+15カウント)@40Aレンジ、±(1.5%+5カウント)@400A、2000Aレンジ、交流電圧:±(1%+10カウント)@4Vレンジ、±(1%+5カウント)@他レンジ:10HZ~100HZ、±(3%+10カウント)@4Vレンジ、±(3%+5カウント)◎他レンジ:100.1Hz~lkHzカテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859606FLUKE-355
228,300
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする