放射温度計 FLUKE-561J

放射温度計 FLUKE-561J - フルーク(FLUKE)放射温度計 FLUKE-561J - フルーク(FLUKE)

放射率補正機能
K型熱電対温度測定機能付き
推奨ケース:C43

用途放射温度計(K型熱電対付き)付属品80PK-11、ハードケース、単3電池×2種別媒体:ドライエア寸法(mm)176×163×52質量(g)322分解能0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定・供給共に±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)非接触式:-40~550、 K型熱電対:-0~100温度表示最大、最小、温度差電池単3電池×2保証期間2年確度温度測定基本:非接触式:0℃以下:±(1℃+0.1℃/1℃)、 0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方、K型熱電対:±2.2℃、圧力:フルスケールの±0.025%距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859667FLUKE-561J
39,900
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする