フルーク(FLUKE)
放射温度計 FLUKE-62MAX/J
IP54等級の防塵/防水性
3m落下試験
高温、低温アラーム機能
バックライト機能
デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+)
推奨ケース:C25
用途
小型放射温度計
トラスコ品番
769-3401
種別
媒体:ドライエア
分解能
低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)
-30~500
温度表示
最大、最小、平均、温度差
確度
温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
距離対測定範囲比(D対S)
(距離:スポット)10:1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47859719
FLUKE-62MAX/J
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください