フルーク(FLUKE)
FLUKE-709H/TRACK 精密ループ校正器/バルブテスター
0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生
片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル
HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載
用途
精密ループ校正器/バルブテスター
仕様
24Vループ電力
付属品
スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115
寸法(mm)
152×93×44
機能
HART通信機能、HART抵抗、スパンチェック、電流シミュレートモード
直流電圧
30.000V
直流電流
24.000mA、発生:24.000mA
保証期間
3年
防塵防水性能
IP40
基本確度
直流電圧:0.01%±2、直流電流:0.01%+2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47859728
FLUKE-709H/TRACK
¥
59,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください