曜日別特売

ミリアンペア プロセス クランプメーター FLUKE-771

ミリアンペア プロセス クランプメーター  FLUKE-771 - フルーク(FLUKE)

FlukeView Forms で文書化

用途ミリアンペア プロセス クランプメーター仕様測定部:ジョー付属品ソフトケース2726174(サービスセンター取り扱い)寸法(mm)212×59×38メモリーロギング:65000 読み値直流電流クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間)防塵防水性能IP40確度直流電圧:±(1%+5カウント)、抵抗:±(1%+5カウント)、電流周波数:±(0.5%+5カウント)電圧レンジ(V)直流:500.0mV, 600.0,1000導体径(mm)測定部:34周波数レンジ電流:5.0Hz ~500.0Hzロギング間隔:破短1秒、Fluke Connect Mobile Appから設定変更電流レンジ直流:999.9A突入電流100ms実効値基本確度直流電流/クランプ:0.2%+5/1%+5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859755FLUKE-771
93,200
89,980
98,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする