曜日別特売

プロセス校正器 温度 圧力 電圧 電流 抵抗 周波数計器の校正 FLUKE-787B

プロセス校正器 温度 圧力 電圧 電流 抵抗 周波数計器の校正 FLUKE-787B - フルーク(FLUKE)プロセス校正器 温度 圧力 電圧 電流 抵抗 周波数計器の校正 FLUKE-787B - フルーク(FLUKE)プロセス校正器 温度 圧力 電圧 電流 抵抗 周波数計器の校正 FLUKE-787B - フルーク(FLUKE)プロセス校正器 温度 圧力 電圧 電流 抵抗 周波数計器の校正 FLUKE-787B - フルーク(FLUKE)プロセス校正器 温度 圧力 電圧 電流 抵抗 周波数計器の校正 FLUKE-787B - フルーク(FLUKE)プロセス校正器 温度 圧力 電圧 電流 抵抗 周波数計器の校正 FLUKE-787B - フルーク(FLUKE)プロセス校正器 温度 圧力 電圧 電流 抵抗 周波数計器の校正 FLUKE-787B - フルーク(FLUKE)プロセス校正器 温度 圧力 電圧 電流 抵抗 周波数計器の校正 FLUKE-787B - フルーク(FLUKE)

フルークマルチメーターに4mA-20mA測定発生機能を追加mA出力値とスパンの%の同時表示ランプおよび25%ステップ24mA出力(自動/手動)4mA~20mAと0~100%同時表示FlukeView(TM) Formsに対応する赤外線I/O シリアルポート0%と100%にワンプッシュで切り替える スパンチェックボタン推奨ケース:C25

用途4mA-20mA発生機能付き プロセスメーター仕様24Vループ電源出力付属品TL71テストリード、AC175わに口クリップ、単3電池×4寸法(mm)100×203×50周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz電池単3電池×4交流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、 400.0V、 1000V直流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、 400.0V、 1000V直流電流発生:0.000~20.000mA、測定:30.000mA、1.000A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間3年交流電流1.000A確度抵抗:±(0.2%+1カウント)、直流電圧:±(1%+10カウント)@4Vレンジ、±(1%+5カウント)@他レンジ、抵抗:± (1%+5カウント)突入電流100msの実効値基本確度直流電圧:±(0.1%+1カウント)、直流電流/発生:0.05%、測定:±(0.05%+2カウント)、交流電圧:±(0.7%+2カウント)、交流電流:±(1%+2カウント)、周波数:±(0.005%+1カウント)カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859764FLUKE-787B
191,000
189,800
208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする