曜日別特売

Fluke 87V MAX E2 電気技術者用コンボ・キット FLUKE-87V-MAX-E2KIT

Fluke 87V MAX E2 電気技術者用コンボ・キット FLUKE-87V-MAX-E2KIT - フルーク(FLUKE)Fluke 87V MAX E2 電気技術者用コンボ・キット FLUKE-87V-MAX-E2KIT - フルーク(FLUKE)

Fluke 87Vに装備される信頼性の高い機能はそのままに、新たな性能を追加最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスターIP 67等級適合の防水および防塵性能で、過酷な作業現場にも対応-40℃(最長20分間)から+55℃の作動温度範囲バッテリー寿命最大800時間バックライト付きキーで暗い環境でも使用可能TL 175 TwistGuard(TM) テストリード付属推奨ケース:C35

用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A 温度測定用プローブ、単3電池×3、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース寸法(mm)215×101×60温度測定範囲(℃)-200~1090周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz、199.99kHz電池単3電池×3交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000.0V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間ライフタイム、3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP67静電容量10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、9999μF確度抵抗:±(0.2%+1カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)保管温度範囲(℃)-55~60突入電流100msの実効値動作温度範囲(℃)-15~55基本確度直流電圧:±(0.05%+1カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電圧:±(0.7%+2カウント)、交流電流:±(1.0%+2カウント)、静電容量:±(1.0%+2カウント)、周波数:±(0.005%+1)カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000Vカウント方式表示:6000/20000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859780FLUKE-87V-MAX-E2KIT
107,900
99,980
109,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする