フルーク(FLUKE)
検相器 モーター 相回転インジケーター FLUKE-9062
ランプテスト
用途
三相交流検相器
付属品
テストリード3本(9040は本体と一体型)、テストプローブ3本、わに口クリップ3個、9V電池
寸法(mm)
124×61×27
保証期間
2年
防塵防水性能
IP40
確度
直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント)
使用電圧範囲(V)
険相:120~400(2Hz~400Hz)
動作温度範囲(℃)
0~ 40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47859798
FLUKE-9062
¥
66,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください