フルーク(FLUKE)
風速計 ベーン型 風速・風量・風温 測定 FLUKE-925
370℃までの気体サンプル収集が可能。
アスピレーターキット(Fluke CO-220 一酸化炭素メーター用)
用途
ベーン風速計
測定項目
風速・風量・風温
温度測定範囲(℃)
0~50
レンジ
2500A
ディスプレイ
4桁(9999カウント)LCD
風速測定範囲(m/s)
0.4~25
安全規格
CAT III 1000V、CAT IV 600V
周波数レンジ
5Hz~500Hz
作動温度(℃)
0~50
湿度(%)
作動時:最大80RH
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47859807
FLUKE-925
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください