フルーク(FLUKE)
テスト・リード・ホルダー H900
電子アプリケーション用アクセサリー
種別
媒体:ドライエア
寸法(mm)
279×89×32
分解能
低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
確度
低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47859834
H900
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください