フルーク(FLUKE)
フルーク絶縁コンビネーション・プライヤー INCP8
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン
ドイツ製
ク□ムモリブデンバナジウム鋼
グローバルな安全規格に準拠
1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様
ライフタイム保証
種別
媒体:ドライエア
分解能
0.0001kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
確度
圧力:レンジの0.050%
内容量
1個
注意
※電気を扱うときは十分な安全対策が欠かせません。
※正しい手顋に従ってください。。
※適切な防讓服を麓用してください。
※保護眼鏡や聴覚保護を使用してください。
※もちろん、正しい ツールを使用することも忘れてはなりません。
※品質の高い、絶縁八ンド・ツールが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47859904
INCP8
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください