曜日別特売

フルーク絶縁マイナス・ドライバー ISLS3

フルーク絶縁マイナス・ドライバー  ISLS3 - フルーク(FLUKE)
(1件のレビュー)

ユーザーの手に馴染むエルゴノミック・ハンドルを採用し、手の負担と疲労を軽減すると同時に、大きな締付けトルクを実現。グリップが樹脂コーティングされたフル・レングスの耐衝撃ハンドル・コア、吊り下げ用の穴付き、アンチロール・ハンドル設計

用途使用:絶縁マイナス・ドライバー 3/32、3 インチ; 2.5 mm、25 mm内容量1個
注意
※ツールのフィンガー・ガードより前に指を出さないでください。
※導通部には触れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859965ISLS3
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47859965
2025-08-21
用途: 電気メンテ

画像と商品が違うものです。。。。。。。。。。。。。。。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。画像を修正したしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする