使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン
ドイツ製
ク□ムモリブデンバナジウム鋼
グローバルな安全規格に準拠
1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様
ライフタイム保証
仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、リミットテスト(合格/不合格)タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル電源AC 100V リチウムイオンバッテリーチャンネル数入力:4機能リプレイ:100画面自動補足入力感度2mV/div~100V/div周波数帯域(MHz)100ズーム〇入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)保証期間本体3年 アクセサリ1年内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT内容量1個