曜日別特売

T5-1000 EUR1過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる操作性に優れたモデル

T5-1000 EUR1過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる操作性に優れたモデル - フルーク(FLUKE)T5-1000 EUR1過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる操作性に優れたモデル - フルーク(FLUKE)T5-1000 EUR1過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる操作性に優れたモデル - フルーク(FLUKE)

600V、1000Vの2モデル
オープンジョーで即座に電流測定
プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能
H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能
推奨ケース:C33

用途
過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる

操作性に優れたモデル
仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間付属品テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2寸法(mm)30.5×51×302タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部電源AC 100V リチウムイオンバッテリーチャンネル数入力:2機能リプレイ:100画面自動補足入力感度2mV/div~100V/div周波数帯域(MHz)200ズーム交流電圧1000V直流電圧1000V抵抗±(1%+2カウント)入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)交流電流1000A防塵防水性能IP52内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着確度抵抗:±(1%+2カウント)波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT保管温度範囲(℃)-30~ 60動作温度範囲(℃)-10~50基本確度直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47860044T5-1000 EUR1
45,700
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする