曜日別特売

シリコン・テスト・リード延長キット TL221

シリコン・テスト・リード延長キット TL221 - フルーク(FLUKE)シリコン・テスト・リード延長キット TL221 - フルーク(FLUKE)

テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。

仕様レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)出力ビデオ:HDMI、USB、Wi-Fiケーブル長(m)1.5制御リモート:ありSmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)機能ビデオ録画保証期間2年使用環境温度(℃)-20~55ケーブルEPDM絶縁シース保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)フォーカスLaser sharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアルデジタルズーム2倍、4倍、8倍バッテリー稼動時間Ti-SBP4(3時間以上)フレームレート9Hz/60Hzカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2落下耐久(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47860087TL221
12,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする