フルーク(FLUKE)
高耐久性テスト・リード TL27
テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
ケーブル長(m)
1.5
保証期間
1年
使用環境温度(℃)
-20~55
ケーブル
EPDM絶縁シース
カテゴリー
測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47860148
TL27
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください