曜日別特売

格納式チップ付テスト・リード・セット TL40

格納式チップ付テスト・リード・セット TL40 - フルーク(FLUKE)

格納式チップ付きテスト・リード・セット

ケーブル長(m)1.2最大電流(A)3保証期間1年使用環境温度(℃)-80~70確度直流電圧:± (1%+4カウント),抵抗:± (1%+5カウント)突入電流100msの実効値カテゴリー測定:CAT Ⅱ600V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47860166TL40
19,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする