フルーク(FLUKE)
シリコン・テスト・リード・セット TL76
2/4 プローブ・テスト・リード・セット
ケーブル長(m)
1.5
最大電流(A)
10
使用環境温度(℃)
-20~55
カテゴリー
測定:CAT Ⅲ 1000V、CAT Ⅳ 600V、汚染度2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47860175
TL76
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください