フルーク(FLUKE)
先端刃型テスト・プローブ TP1
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様
測定部:ジョー
導体径(mm)
測定部:30
突入電流
999.9A (100ms実効値)
カテゴリー
測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47860218
TP1
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください