TP175 TwistGuard テストプローブ

TP175 TwistGuard テストプローブ - フルーク(FLUKE)

TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。

仕様測定部:AC/DC電流クランプ最大電流(A)10導体径(mm)測定部:30 (i410)、30 (i1010)電流レンジ直流:400A(i410)、1000A(i1010)カテゴリー測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47860236TP175
4,600
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする