フルーク(FLUKE)
スリム・リーチ・テスト・プローブ TP2
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様
測定部:DC電流クランプ
導体径(mm)
測定部:4.5
電流レンジ
直流:20.99mA、99.9mA
カテゴリー
測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47860245
TP2
¥
6,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください