フルーク(FLUKE)
テストプローブ TP220
Sure Grip(TM) テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様
測定部:K型熱電対プローブ・ミニプラグ
最大電流(A)
10
カテゴリー
測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V 汚染度2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47860254
TP220
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください