フルーク(FLUKE)
テストプローブアダプターキット TP920
テスト・プローブ・アダプターキット
付属品
赤・グレー 各1個
最大電流(A)
3
使用環境温度(℃)
-20~55
カテゴリー
測定:CAT Ⅱ300V、汚染度2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47860324
TP920
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください