EARTH MAN
SHARE LINK 18V充電式水中ポンプ
コードレスなので、電源がない所でも使用可能。
水道圧に近い水圧で散水が可能。
タイマー機能付きでスプリンクラーなどにつなげて使用も可能。
用途
清水の汲み出しや、水源の確保が難しい場所での散水や洗浄作業に。
防災・レジャーにも。
仕様
(最大深さ)2m
電圧(V)
18
口径(Φmm)
20
最大吐出量(L/min)
約30
最大揚程(m)
約17
取扱液
清水/水道水
運転水位(mm)
(最低)50
使用水温(℃)
5~40
防水性
(ポンプ)IPX8/(バッテリーカバー)IPX4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47840916
SL-SP17-AS
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください