曜日別特売

USB3.2Gen2 Type-C中継アダプタ Cメス - Cメス

USB3.2Gen2 Type-C中継アダプタ Cメス - Cメス - アイネックスUSB3.2Gen2 Type-C中継アダプタ Cメス - Cメス - アイネックスUSB3.2Gen2 Type-C中継アダプタ Cメス - Cメス - アイネックス
(1件のレビュー)

USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。
複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。
コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。
SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)
小型で持ち運びに便利です。

変換タイプメス-メスメス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス規格USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)転送速度(Gbps)10(理論値)特性ありアダプター型式パッシブブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
転送速度(Gbps)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47846078U32CC-FFAD10(理論値)
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: コードの延長に

充電式マウスのType-C コードが短いので探していました。これでひと安心!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする