曜日別特売

USB-C電源変換アダプタ PD65W対応 5.5mm×2.5mm用

USB-C電源変換アダプタ PD65W対応 5.5mm×2.5mm用 - アイネックスUSB-C電源変換アダプタ PD65W対応 5.5mm×2.5mm用 - アイネックスUSB-C電源変換アダプタ PD65W対応 5.5mm×2.5mm用 - アイネックス

ノート用などのACアダプタをノートパソコンやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) 電源アダプタに変換します。
既存のACアダプタを有効活用できます。
DC16V以上20V以下の出力で、外径5.5mm×内径2.5mmの丸形DCプラグを持つACアダプタに対応します。
最大65W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。
PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。
アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。

ブラック最大出力(W)65出力電圧DC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の定格電圧コネクタ形状ACアダプタ(DC入力)側:外径5.5mm(-)×内径2.5mm(+)丸型DCジャック、PD出力側:USBType-Cオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×28×13.5入力電圧ACアダプタ(DC入力)側入力電圧:DC16V以上20V以下変換タイプメス - オスコネクタ1丸型DCジャックコネクタ2USBType-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47846087DCC-5525
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする