曜日別特売

サウンドバースピーカー

サウンドバースピーカー - アイネックスサウンドバースピーカー - アイネックスサウンドバースピーカー - アイネックスサウンドバースピーカー - アイネックスサウンドバースピーカー - アイネックスサウンドバースピーカー - アイネックスサウンドバースピーカー - アイネックスサウンドバースピーカー - アイネックス

サウンドバータイプのスピーカーです。
接続するだけで音楽を楽しめます。
前面のライン出力/マイク入力ジャックでヘッドセット接続にも便利です。
USB電源で動作し、ACアダプタは不要です。
横幅約38cm、高さわずか約62mmです。

ブラックタイプ電源スイッチ・ボリューム:ノブ式電源USBバスパワー専用、ケーブル:USB Standard-A オス最大出力(W)6 (3+3)ケーブル長(m)(全て本体に直付け)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×70×62マイクロホンステレオミニプラグ (ピンク)再生周波数帯域(Hz)100~18000スピーカー2インチ径 フルレンジ×2LED電源 (自動で色が循環)インピーダンス(Ω)4オーディオステレオミニプラグ (緑)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47846105ASP-SB06
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする