曜日別特売

エクステリアライト GLS1型 スポットライト スパイクタイプ

エクステリアライト GLS1型 スポットライト スパイクタイプ - 四国化成エクステリアライト GLS1型 スポットライト スパイクタイプ - 四国化成

表情豊かに空間に価値を灯す光。
アームレスデザインを採用。灯具を真上に向けてもすっきりとしたデザインを実現。サイズもコンパクトに抑えました。

用途LED交換不可、調光不可、電源ケーブル5m付き、電源プラグ付きブラックつや消し種類スパイクタイプ消費電力(W)5.9LED色電球色 (2700K)定格電圧 AC V100光束(Lm)(器具)426内容量1セット
関連資料:(0.06MB)
注意
※冠水するおそれのあるところへの設置は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47848205ELGLS1S-Y-BK
30,300
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする